寸法B(mm)42.9
寸法H(mm)92
寸法H2(mm)176
寸法J(mm)400
寸法L(mm)460
寸法L2(mm)150
寸法L3(mm)100
寸法S(mm)17.5
形状テークアップ形ユニット
質量(kg)7.1
軸径35mm
取付ボルトの呼びM12
軸受箱の呼び番号TL207
ユニットの呼び番号UCTL207+WL100
基本定格荷重Cr(kN)(玉軸受)25.9
基本定格荷重Cor(kN)(玉軸受)15.4
呼び番号UC207(玉軸受)、WL207-100(フレーム)
RoHS指令(10物質対応)対応