寸法B(mm)49.2
寸法H(mm)100
寸法H2(mm)192
寸法J(mm)720
寸法L(mm)780
寸法L2(mm)160
寸法L3(mm)400
寸法S(mm)19
形状テークアップ形ユニット
質量(kg)10.3
軸径45mm
取付ボルトの呼びM12
軸受箱の呼び番号TL209
ユニットの呼び番号UCTL209+WL400
基本定格荷重Cr(kN)(玉軸受)33
基本定格荷重Cor(kN)(玉軸受)20.5
呼び番号UC209(玉軸受)、WL209-400(フレーム)
RoHS指令(10物質対応)対応