三彩化工
三彩化工の 洗浄剤スプレー
三彩化工の 錆び取り剤
ラストリバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18kg)
注文コード
17787647
品番
R-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ラストリバーは鉄の表面の赤錆等の除去に抜群の効果があります。又、非鉄金属表面の酸化物の除去にも効果が期待できます。R-3は 強力・水洗い型、R-4は 一般型・拭取り型です。
用途
鉄さび除去・金属表面処理剤
pH
代表値 2以下(20℃ 1%水溶液)
比重
1.37 (20℃ :代表値)
臭気
芳香臭
外観
無色〜微赤色透明液体
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
なし
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※有機溶剤を使用してますので、風通しの良い場所で使用ください。冷暗所に保存して使用後は必ず密栓してください。取扱いには手袋、保護眼鏡、エポロン等の保護具の着用をおすすめします。廃液・排水は規則に従って処理願います。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200