アーミーキャリー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17788149 品番 #L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

コンバットカラーのキャリーカート
コンバットカラーの折りたたみ式キャリーカート。
フィッシング、レジャー、アウトドア、キャンプなどで映えるカラーリング。
組み立ても簡単ですぐに使え、コンパクトに折りたためるので車載などにも便利。
フック付きのゴムバンド1本付属。
荷物に合わせてLとXLから選べます。
※耐荷重は平坦な路面での使用を前提とした数字です。

耐荷重(kg)25 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【使用時】91×37×37【収納時】53×31×9 自重(kg)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする