パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
パール金属の ピーラー・皮むき
Softia ピーラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17788934
品番
C-3665
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトグリップで手に優しく濡れた手でも快適に調理できます。
刃はステンレス製で、シャープな切れ味、錆びにくく衛生的です。
皮むき・ミニおろし・芽取りと1本で3つの機能。
食器洗い乾燥機対応
材質(刃)
ステンレス鋼
材質(本体)
ABS樹脂
幅(mm)
70
全長(mm)
135
材質(グリップ)
エラストマー
耐熱温度(℃)
(ABS樹脂)100、(エラストマー)100
寸法(長さL×幅W)(mm)
135×70