Softia ピーラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17788943 品番C-3666
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ソフトグリップで手に優しく濡れた手でも快適に調理できます。
刃はステンレス製で、シャープな切れ味、錆びにくく衛生的です。
皮むき・ミニおろし・芽取りと1本で3つの機能。
食器洗い乾燥機対応

材質(刃)ステンレス鋼 材質(本体)ABS樹脂 幅(mm)70 全長(mm)135 材質(グリップ)エラストマー 耐熱温度(℃)(ABS樹脂)100、(エラストマー)100 寸法(長さL×幅W)(mm)135×70

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17788943 C-3666 17788934 C-3665 Softia ピーラー パール金属 Softia ピーラー パール金属 1個 469 税込516 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする