ウールバフ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)130 寸法(mm)130×130×12 タイプ高密度タイプ 注文コード17798427 品番M10301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は外径・寸法・タイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

抜群の持続性

寸法(mm)130×130×12 タイプ高密度タイプ 毛丈(mm)7 外径(Φmm)130

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:465

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17798436
2022-06-27
用途:
展示車両を磨くのに。
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ一回だけですが、傷なども磨けますのにバフ目は全く残らないので力を入れても安心して使えました。少し値段が安ければ助かります。

対象商品:
17798427
2022-06-12
用途:
展示車両を磨くのに。
自動車・二輪車・自転車関連業

今回ダブルアクションのポリマーを使うようになりましてそれだけでも感動してましたのにこのウールパフをつかうと一層綺麗に磨けてバフ目が全く気にならなかった。

2020-04-29
用途:
カーポリッシュ
自動車・二輪車・自転車関連業

昔からこれ一本 仕上げ一歩手前までこれ一枚でいくのは自分だけ?うまく使えば後はルペスがなんとかしてくれる!使い込んでる途中に各隙間への研磨に絶妙なタイミングを持っているのは高密度の良いところ。

対象商品:
17798436
2019-01-10
用途:
自動車の塗装面研磨

比較的足の長いウールが高密度に埋められており、力の入れ加減に従って研磨の度合いを調整し易いです。
ウールの寿命も結構長く使用出来る方だと思います。

対象商品:
17798427
2017-02-07
用途:
自動車のコーティング下地の為の研磨
TOTALREPAIR ECOiST 様

自動車の古いワックス落としや線傷消しに使用しておりますが、高密度のウールと程良いウレタン層の研磨力が丁度使い易い。
改善点はもう少し直径を大きくしてテーパー形状であれば、安心して際の研磨に使用出来ることです。

1人が参考にしています
対象商品:
17798445
2017-02-07
用途:
塗装
株式会社NIKI 様

安値販売されている商品と同等レベル値段他より高めだった為期待したがハズレ

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする