リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)
リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)の 静電靴
静電安全短靴 H300
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
17799337
品番
H300
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
安定した電気抵抗と耐久性に優れた素材を使用。
サイズ(cm)
25.5
JIS規格
JIS8101 S種、JIS8103認可
色
ブラック
足幅
3E
用途
ガソリンスタンド等の作業に最適です。
形状
ローカット
種類
静電安全靴
製法
ダイレクトバルガナイズ
材質(アッパー)
牛革
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
550(25.5cm)
機能
静電、耐久性
材質(先芯)
鋼鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
再生紙使用マーク
適合