JTC
JTCの ワーキングウェア
JTCの つなぎ
JTCの 春夏 つなぎ
半袖ツナギ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17810503
品番
JTCD04XL
参考基準価格(税別)
¥14,210
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
サイズ
XL
種別
半袖ツナギ
材質
綿65%・ポリエステル35%
胸囲(cm)
62
股下(cm)
70
背丈(cm)
55
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
26.5
全長(cm)
153
裄丈(cm)
54
寸法C
51
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖丈
半袖