曜日別特売
A1202 カムシャフトプーリー固定レンチ JTC 17812865

 

A1202 カムシャフトプーリー固定レンチ JTC 17812865
A1202 カムシャフトプーリー固定レンチ JTC 17812865
A1202 カムシャフトプーリー固定レンチ JTC 17812865

カムシャフトプーリー固定レンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード17812865品番A1202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
用途タイミングベルト交換時のプーリーの固定に使用します。適合車種インプレッサGT 1999年~ 1600cc 1800cc 2000cc WRX 2.0ターボ 2002~2005年※2005年2.0ターボ可変バルブタイミング(AVCS)には使用できません。外径(mm)97(溝5ヶ所あり)主な適合純正品番499207400RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

JTC4211 カムシャフトプーリー固定レンチ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17812865A120209277695MA525101A1202 カムシャフトプーリー固定レンチ スバル車用 モノタロウ 09277695カムシャフトプーリー固定レンチ スバル車用モノタロウ1個
6,898
税込7,588
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする