JTC
JTCの 自動車用鈑金
JTCの 自動車用クランプ
クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボルト径
14×120
最大荷重(t)
3
注文コード
17813066
品番
JTCC102
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
ボルト径・最大荷重
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
開き幅(mm)
20
最大荷重(t)
3
ボルト径
14×120
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応