JTC
JTCの 自動車用鈑金
JTCの 自動車用クランプ
クランプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボルト径
14×120
最大荷重(t)
3
注文コード
17813075
品番
JTCC102N
参考基準価格(税別)
¥12,980
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
ボルト径・最大荷重
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
開き幅(mm)
15
最大荷重(t)
3
ボルト径
14×120
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応