JTC
JTCの 自動車用鈑金
JTCの 自動車用クランプ
クランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ボルト径
14Φ×73
最大荷重(t)
5
注文コード
17813127
品番
JTCC601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ボルト径・最大荷重
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
最大荷重(t)
5
ボルト径
14Φ×73
チェーン形式
5/16・3/8
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応