JTC
JTCの 自動車用鈑金
JTCの 自動車用クランプ
クランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボルト径
14Φ×73
最大荷重(t)
5
注文コード
17813145
品番
JTCC603
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
ボルト径・最大荷重
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
最大荷重(t)
5
穴径(mm)
20
ボルト径
14Φ×73
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応