JTC
JTCの 自動車用鈑金
JTCの 自動車用クランプ
クランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
最大荷重(t)
3
注文コード
17813163
品番
JTCC303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ボルト径・最大荷重
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
開き幅(mm)
35
最大荷重(t)
3
口幅(mm)
40
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応