JTCF1954 ボールジョイントプーラー JTC 17814895

 

JTCF1954 ボールジョイントプーラー JTC 17814895
JTCF1954 ボールジョイントプーラー JTC 17814895
JTCF1954 ボールジョイントプーラー JTC 17814895
JTCF1954 ボールジョイントプーラー JTC 17814895
JTCF1954 ボールジョイントプーラー JTC 17814895
JTCF1954 ボールジョイントプーラー JTC 17814895

ボールジョイントプーラー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合軽自動車~乗用車
爪幅(mm)19
内容量1個注文コード17814895品番JTCF1954
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
モノタロウではこんなお得な商品も!
用途ボールジョイントの取り外しに使用します。全長(mm)170開き幅(mm)55爪幅(mm)19適合軽自動車~乗用車RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ボールジョイントプーラー JTCF1954 JTC1336 JTC4126
この動画は、3が参考にしています。
JTCF1954(JTC1336)(JTC4126) ボールジョイントプーラー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17814904
2023-06-14
用途: 車の整備
株式会社今田自動車

この商品は 非常に強靭で 輸入車の足回り分解に使用しましたが難なく取り外しができました。

対象商品 : 17814886
2020-03-23
用途: タイロッドエンドブーツ交換
サービス業

かんたんに外れて、作業が思いのほか楽になりました。

対象商品 : 17814886
2019-04-28
用途: ロアアームボールジョイント外し
大島自動車自動車・二輪車・自転車関連業

ドライブシャフトを外さないでボールジョイントが外せて助かりました。

対象商品 : 17814886
2019-03-03
用途: 車のロアアーム交換時
農・林・水産業

初めてボールジョイントプーラーを購入しました。すごく楽になりました。安心して使用できます。

対象商品 : 17814886
2018-11-06
用途: ロアアームボールジョイントの脱着

安価なモノタロウ製は破断してしまい買い替えです。モノタロウ製と比べて強度があり、挿入する爪部分と受け側も丁度よい角度と面積で安定して作業が出来ます。使用頻度は少なくてもしっかりした商品を選ぶべき。価格以上に見合った商品だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 17814886
2017-04-26
用途: タイロットエンド、ボールジョイント部の取り外し
その他業種

平成16年のフィットですが、ステアリングタイロットエンドのジョイント部のブーツの交換に使った結果、ものすごく簡単に取り外す事ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする