JTC4126 ボールジョイントプーラー JTC 17814904 JTC4126 ボールジョイントプーラー JTC 17814904 JTC4126 ボールジョイントプーラー JTC 17814904 JTC4126 ボールジョイントプーラー JTC 17814904 JTC4126 ボールジョイントプーラー JTC 17814904

ボールジョイントプーラー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17814904 品番 JTC4126
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
全長(mm)161 開き幅(mm)80 爪幅(mm)28 適合乗用車 用途ボールジョイントの取り外しに使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ボールジョイントプーラー JTCF1954 JTC1336 JTC4126
この動画は、3人が参考にしています。
JTCF1954(JTC1336)(JTC4126) ボールジョイントプーラー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:355

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17814904
2023-06-14
用途:
車の整備
株式会社今田自動車 様

この商品は 非常に強靭で 輸入車の足回り分解に使用しましたが難なく取り外しができました。

対象商品:
17814886
2020-03-23
用途:
タイロッドエンドブーツ交換
サービス業

かんたんに外れて、作業が思いのほか楽になりました。

対象商品:
17814886
2019-04-28
用途:
ロアアームボールジョイント外し
大島自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ドライブシャフトを外さないでボールジョイントが外せて助かりました。

対象商品:
17814886
2019-03-03
用途:
車のロアアーム交換時
農・林・水産業

初めてボールジョイントプーラーを購入しました。すごく楽になりました。安心して使用できます。

対象商品:
17814886
2018-11-06
用途:
ロアアームボールジョイントの脱着

安価なモノタロウ製は破断してしまい買い替えです。モノタロウ製と比べて強度があり、挿入する爪部分と受け側も丁度よい角度と面積で安定して作業が出来ます。使用頻度は少なくてもしっかりした商品を選ぶべき。価格以上に見合った商品だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
17814886
2017-04-26
用途:
タイロットエンド、ボールジョイント部の取り外し
その他業種

平成16年のフィットですが、ステアリングタイロットエンドのジョイント部のブーツの交換に使った結果、ものすごく簡単に取り外す事ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする