オイルドレンパン(スチール)

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17816505 品番 JTCAM48
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098
材質スチール製 容量(L)22 サイズ(mm)490×370×153 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17816505
2023-11-20
用途:
バイク、自動車の整備
製造業

バイク、自動車の整備時にオイル交換の廃油受けに使用します、サイズが大きい為に周囲に飛び散る事も防げています。
また、作業時に工具や部品を入れて置く事にも使用しており、いろいろな事に使用し易い製品です。

対象商品:
17816496
2021-06-22
用途:
携帯用小型発電機の油漏れ受け
榮電気管理事務所 様 (サービス業)

小型の発電機(ホンダ等の900Wクラス)がピッタリ入り
満足している。

対象商品:
17816505
2019-01-04
用途:
トラックのオイル交換

高さもちょうどいいとおもいますね、地面の上を引っ張る時スムーズに動くといいと思います。

対象商品:
17816496
2017-12-23
用途:
車のオイル交換
その他業種

購入理由は、丈夫で長持ちしそう、広くてこぼしにくい、汚れにくい取っ手があるので廃油の処理がしやすい、本体が黒くないので抜いたオイルの状態がよくわかるし、比較的オイル離れがよくて洗浄もしやすく綺麗になったことがわかりやすい、裏に磁石を付けると混ざった鉄粉がある程度把握できる等、買ってからこれ以外必要なくなった。

2人が参考にしています
対象商品:
17816505
2015-11-19
用途:
トラックのオイル交換
運輸・通信業

大きさや高さが大型車にちょうど良かった。使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする