JTC
ヘッドボルトソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
17823575
品番
JTC1216
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
用途
ヘッドボルトの取り外しに使用します。
主な適合純正品番
T10070・3452
全長(mm)
140
サイズ
M10
差込角(mm)
12.7
適合車種
1.8T、2.0、V6、V8エンジン
RoHS指令(10物質対応)
対応