ブレーキ用ソケットセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード17824275 品番JTC4924
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
用途ヨーロッパ車等に使用されているブレーキ用のソケット 全長(mm)36・92 サイズ6角サイズ 差込角(mm)9.5 適合車種BENZ・BMW・VW・AUDI・FORD・MAZDA etc RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする