JTC
JTCの 自動車用鈑金
JTCの 車用フェンダーリフォーム
フェンダー折り曲げ機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17826908
品番
JTC1241
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
フェンダーの爪を綺麗に折り曲げる事が出来ます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
フェンダーリフォームツール
モノタロウ
¥
6,998
¥
7,698
税込
仕様
対応PCD:98〜120/4穴5穴共用
ボルト
M10〜M14
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応