曜日別特売
JTC0322C タイヤドーリー JTC 17827093

JTC0322C タイヤドーリー JTC 17827093
JTC0322C タイヤドーリー JTC 17827093
JTC0322C タイヤドーリー JTC 17827093

タイヤドーリー

(4件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し翌々日出荷とは
内容量
1セット(2台)
注文コード
17827093
品番
JTC0322C
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
用途
事故車の移動に(2個セット)
本体質量(kg)
10/1台
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大荷重(kg)
450/1台
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17827093
2022-12-04
用途: 車のレストア
ポンちゃんズ 様(サービス業)

車のレストアを行う際、場所が狭く作業がしにくかった。商品検索中に見つけ注文。注文してから届くまで速やかであった。重い車も一人でなんとか広い場所に移動して作業が楽に出来るようになった。商品も丈夫です。

対象商品 : 17827093
2021-10-20
用途: 事故車の移動
シュポルト 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

商品が到着後にすぐに使いました。しかしタイヤの動きが悪くて車の移動は苦労しました。また少しの移動でタイヤが壊れてしまい修理にも時間がかかり直ったところで移動したところ、もう1個もタイヤが壊れました。数メートルの移動で2個が壊れてしまい残念な商品でした。耐荷重は多めの表示の商品を購入したほうがいいと思います。

2人が参考にしています
対象商品 : 17827093
2020-09-02
用途: 事故の車 回送車に積む
有限会社有川自動車工業 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

まだ使っていないので何とも言えない 安いのと高いのがあったのでどちらがいいかわからないので高いのにしました どうでしょう

2人が参考にしています
対象商品 : 17827093
2015-09-22
用途: 主にガレージ内にて車両移動。その他、重量物の移動に使用。
宗教法人 宝勝寺 様(その他業種)

可も無く不も無し。
一人にて押し動かす事を前提にすると、リード本体裏側などに牽引用の固定フック亦はフックを掛けられる穴が有れば良い。車両等それなりの重量物の移動目的とするならば、牽引力は重心より下にあれば軽減される。故に、車両本体を押し動かす際に、無用な押す力によって平面への凹みを作る事が無くなる。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッド/スロープ/ドーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする