ホーザン
ホーザンの ドライバー/ビット
ホーザンの ビット
ホーザンの マイナスビット
マイナスビット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17828773
品番
D-963-1
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
全長(mm)
36
両頭機能
片頭
先端サイズ
8
先端形状
マイナス(-)
本数
1