寸法A(mm)49
寸法A1(mm)16
寸法A2(mm)33
寸法A4(mm)82
寸法A5(mm)90
寸法A6(mm)15
寸法A7(mm)14
寸法B1(mm)46
寸法H(mm)114
寸法H1(mm)102
寸法H2(mm)83
寸法L(mm)144
寸法L1(mm)88
寸法L2(mm)16
寸法L3(mm)83
寸法L5(mm)144
寸法N(mm)29
寸法N1(mm)19
寸法N2(mm)49
形状テークアップ形ユニット
軸径35(mm)
軸受呼び番号UK208+H2308X
標準軸受箱の呼び番号T208
基本定格荷重Cr(kN)29.3(軸受)
基本定格荷重Cor(kN)17.9(軸受)
RoHS指令(10物質対応)対応