UKT211 テークアップ形ユニット 鋳鉄製シリーズ(テーパ穴形) 旭精工 17853903 UKT211 テークアップ形ユニット 鋳鉄製シリーズ(テーパ穴形) 旭精工 17853903

テークアップ形ユニット 鋳鉄製シリーズ(テーパ穴形)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17853903 品番 UKT211
参考基準価格(税別)¥15,680 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098
寸法A(mm)64 寸法A1(mm)22 寸法A2(mm)38 寸法A4(mm)88 寸法A5(mm)100 寸法A6(mm)14 寸法A7(mm)15 寸法B1(mm)59 寸法H(mm)146 寸法H1(mm)130 寸法H2(mm)102 寸法L(mm)171 寸法L1(mm)106 寸法L2(mm)19 寸法L3(mm)95 寸法L5(mm)174 寸法N(mm)35 寸法N1(mm)25 寸法N2(mm)64 形状テークアップ形ユニット 軸径50(mm) 軸受呼び番号UK211+H2311X 標準軸受箱の呼び番号T211 基本定格荷重Cr(kN)43(軸受) 基本定格荷重Cor(kN)29.4(軸受) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アダプターは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする