寸法A(mm)70
寸法A1(mm)26
寸法A2(mm)51
寸法A5(mm)146
寸法A7(mm)26
寸法B1(mm)78
寸法H(mm)184
寸法H1(mm)165
寸法H2(mm)111
寸法L(mm)235
寸法L1(mm)140
寸法L2(mm)21
寸法L3(mm)121
寸法L5(mm)236
寸法N(mm)41
寸法N1(mm)32
寸法N2(mm)70
形状テークアップ形ユニット
軸径70(mm)
軸受呼び番号UK216+H2316X
標準軸受箱の呼び番号T216
基本定格荷重Cr(kN)72.5(軸受)
基本定格荷重Cor(kN)53(軸受)
RoHS指令(10物質対応)対応