寸法A(mm)45
寸法A1(mm)16
寸法A2(mm)32
寸法A5(mm)90
寸法A7(mm)14
寸法B1(mm)43
寸法H(mm)111
寸法H1(mm)100
寸法H2(mm)75
寸法L(mm)150
寸法L1(mm)94
寸法L2(mm)15
寸法L3(mm)80
寸法L5(mm)150
寸法N(mm)30
寸法N1(mm)20
寸法N2(mm)45
形状テークアップ形ユニット
軸径30(mm)
軸受呼び番号UK307+H2307X
標準軸受箱の呼び番号T307
基本定格荷重Cr(kN)33.5(軸受)
基本定格荷重Cor(kN)19.2(軸受)
RoHS指令(10物質対応)対応