UKT308 テークアップ形ユニット 鋳鉄製シリーズ(テーパ穴形) 旭精工 17853973 UKT308 テークアップ形ユニット 鋳鉄製シリーズ(テーパ穴形) 旭精工 17853973

テークアップ形ユニット 鋳鉄製シリーズ(テーパ穴形)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17853973 品番 UKT308
参考基準価格(税別)¥16,050 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098
寸法A(mm)50 寸法A1(mm)18 寸法A2(mm)34 寸法A5(mm)100 寸法A7(mm)17 寸法B1(mm)46 寸法H(mm)124 寸法H1(mm)112 寸法H2(mm)83 寸法L(mm)162 寸法L1(mm)100 寸法L2(mm)17 寸法L3(mm)89 寸法L5(mm)162 寸法N(mm)32 寸法N1(mm)22 寸法N2(mm)50 形状テークアップ形ユニット 軸径35(mm) 軸受呼び番号UK308+H2308X 標準軸受箱の呼び番号T308 基本定格荷重Cr(kN)40.5(軸受) 基本定格荷重Cor(kN)23.9(軸受) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アダプターは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする