寸法A(mm)110
寸法A1(mm)32
寸法A2(mm)66
寸法A5(mm)168
寸法A7(mm)26
寸法B1(mm)86
寸法H(mm)255
寸法H1(mm)228
寸法H2(mm)160
寸法L(mm)312
寸法L1(mm)192
寸法L2(mm)30
寸法L3(mm)175
寸法L5(mm)316
寸法N(mm)57
寸法N1(mm)46
寸法N2(mm)106
形状テークアップ形ユニット
軸径80(mm)
軸受呼び番号UK318+H2318X
標準軸受箱の呼び番号T318
基本定格荷重Cr(kN)143(軸受)
基本定格荷重Cor(kN)107.2(軸受)
RoHS指令(10物質対応)対応