寸法A(mm)130
寸法A1(mm)38
寸法A2(mm)80
寸法A5(mm)210
寸法A7(mm)36
寸法B1(mm)105
寸法H(mm)320
寸法H1(mm)285
寸法H2(mm)185
寸法L(mm)385
寸法L1(mm)235
寸法L2(mm)38
寸法L3(mm)215
寸法L5(mm)387
寸法N(mm)65
寸法N1(mm)52
寸法N2(mm)125
形状テークアップ形ユニット
軸径100(mm)
軸受呼び番号UK322+H2322X
標準軸受箱の呼び番号T322
基本定格荷重Cr(kN)205(軸受)
基本定格荷重Cor(kN)178.8(軸受)
RoHS指令(10物質対応)対応