寸法A(mm)140
寸法A1(mm)45
寸法A2(mm)90
寸法A5(mm)220
寸法A7(mm)35
寸法B1(mm)112
寸法H(mm)355
寸法H1(mm)320
寸法H2(mm)210
寸法L(mm)432
寸法L1(mm)267
寸法L2(mm)42
寸法L3(mm)230
寸法L5(mm)432
寸法N(mm)70
寸法N1(mm)60
寸法N2(mm)140
形状テークアップ形ユニット
軸径110(mm)
軸受呼び番号UK324+H2324X
標準軸受箱の呼び番号T324
基本定格荷重Cr(kN)207(軸受)
基本定格荷重Cor(kN)184.8(軸受)
RoHS指令(10物質対応)対応