SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
10-AW-D/10-AW□K-D Series クリーンシリーズ フィルタレギュレータ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1/4
流れ方向
左→右
圧力計
圧力計なし
注文コード
17900167
品番
10-AW30-02-2J-D
参考基準価格(税別)
¥9,850
販売価格(税込)
¥9,752
販売価格(税別)
¥
8,865
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・流れ方向・圧力計
など
5760
種類から選べます
他の種類を見る
取付
取付オプションなし
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
ドレン排出口
ドレンガイド1/4
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
金属ケース
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
圧力単位
製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:MPa