画像準備中

10-AW-D/10-AW□K-D Series クリーンシリーズ フィルタレギュレータ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/4 流れ方向左→右 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータなし) 注文コード17900885 品番10-AW30-02BG-2J-D
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥14,157
販売価格(税別)
12,870
この商品は管接続口径・流れ方向・圧力計など5760種類から選べます 他の種類を見る
取付ブラケット付 ボディサイズ30 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 ドレン排出口ドレンガイド1/4 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケース金属ケース 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータなし) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし 圧力単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする