アルミホイール用クランプインバルブ

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17902517 品番 AWV638-1
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
全長(mm)38 タイプ内締ストレート ワッシャー外径(mm)Φ16 適合リム穴(mm)Φ11.5 仕様耐熱バルブコア・パッキン付キャップ 用途乗用車アルミホイール用クランプインバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:427

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-16
用途:
バイク:車のレストア

バイクや車のゴムバルブが古くなると
根元から裂けてエアー漏れしますので
お高いですがこちらに交換します、
4個、8個とかまとめてお値打ちなので
モノタロウさんで出ると良いです。

対象商品:
17902483
2025-04-01
用途:
工作用のエアバルブ
建設業・工事業

本体は亜鉛ダイキャストで、ナットやワッシャーはステンレスです。 某大手通販サイトで安く売られてる物のナットは安いメッキですぐ錆びてしまうので、少し高くてもこちらをお勧めできます。

対象商品:
17902492
2024-04-01
用途:
バルブ交換時

ゴムのやつから替えるには、こちらがちょうどよいサイズです。

1人が参考にしています
対象商品:
17902483
2021-09-06
用途:
バルブ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

純正バルブより断然、
見栄えがいいね。
とてもホイールが映える感じです。

2人が参考にしています
対象商品:
17902508
2021-03-04
用途:
旧式ホイールに使用
サービス業

ネット上探してもなかなか見つからず唯一モノタロウさんで見つけることができ大変感謝致します長さが5mmほど短いですが使用には問題なく旧式ホイールを復活させる事ができましたありがとうございました。

2人が参考にしています
対象商品:
17902483
2021-01-24
用途:
タイヤ交換
製造業

タイヤ交換の度に、バルブ交換もお願いしても在庫無いのでやっとの事見つかりました。取付後、問題有りません!

対象商品:
17902483
2020-11-06
用途:
車のメンテナンス

車用アルミホイールに交換部品として使用。特に問題もなくしようできて、コストパフォーマンスが良かったです。

対象商品:
17902492
2020-10-12
用途:
タイヤ交換時

定期的に購入してます。
今まで何本も使用してますが、欠陥品は出てないので良いと思います。
ただ1個単位だけの販売でなく、20本や50本や100本単位での販売も有って、その場合は安くして貰えると有り難いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする