※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCAENA 片袖デスク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17902745 品番 5-110-5920
参考基準価格(税別)¥93,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

コードホール標準装備・優れたコストパフォーマンスを持つスタンダードデスクです。※コードホールは1つのみですが大小に分割されたコードホールカバーはシンプルながらとても使いやすくなっています。天板と幕板の間に35mmのすき間があり、対向配線も容易に行えます。引出しの取手に指を掛け、引出しを引くのと同時にロックが外れるラッチ機構を採用しています。

(天板)ピュアホワイト、(本体)オフホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×700×720 仕様センター引出付 幅(mm)1000 高さ(mm)720 材質(本体)スチール タイプB4-3段 奥行(mm)700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×700×720 材質(天板)メラミン化粧板 色(天板)ピュアホワイト 色(本体)オフホワイト シリンダ錠 グリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,350 / 税込 ¥3,685
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする