キャロットシステムズ
キャロットシステムズの 防犯カメラ
キャロットシステムズの 防犯カメラ本体
キャロットシステムズの 防犯用カメラ
AT-8801用増設カメラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17903147
品番
AT-8811TX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
増設用カメラ
AT-8801に最大4台のカメラ増設が可能です。
形状
防水・暗視型
セット内容
無線カメラ、無線アンテナ、ACアダプター、自己融着テープ、取り付けネジセット、取扱説明書(保証書含む)
質量(g)
405
外形寸法
Φ60XD127.5mm
センサー
1/4型CMOS
有効画素数
92万画素
アズワン品番
64-9111-77
消費電流
400mA
最低被写体照度(Lux)
0(赤外線撮影時)
画角
水平60°
赤外線投光距離
最大7m(LED20個)