画像準備中

チップ CNMG-FW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.4 形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 注文コード17954222 品番CNMG120404-FW NS9530
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品はコーナー半径・形状・厚さなど12種類から選べます 他の種類を見る

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

形状ひし形80° 材質NS9530 用途仕上げ切削(ワイパー) 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする