画像準備中

チップ CNMG-FW

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 形状80°ひし形 注文コード17954265 品番CNMG120408-FW T9105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,600
この商品はコーナー半径・形状・厚さなど12種類から選べます 他の種類を見る

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

形状80°ひし形 材質T9105 用途仕上げ切削(ワイパー) 仕様(材質の特長)鋼加工用CVD材種、(ブレーカ)FW形 仕上げ加工用ブレーカ付き 最新ワイパー切れ刃 適合旋削加工用M級ネガチップ
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17954265 CNMG120408-FW T9105 52124328 CNMG120408-FW T9205 画像準備中 チップ CNMG-FW タンガロイ 1箱(10個) 7,988 税込8,787 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする