画像準備中

チップ CNMG-SW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 形状80°ひし形 注文コード17954493 品番CNMG120408-SW T5115
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,298円となります。
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品はコーナー半径・形状・厚さなど14種類から選べます 他の種類を見る

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

形状80°ひし形 材質T5115 用途仕上げ〜中切削(ワイパー) 仕様(材質の特長)鋳鉄加工用CVD材種、(ブレーカ)SW形 仕上げ〜中切削用ブレーカ付き 最新ワイパー切れ刃 適合旋削加工用M級ネガチップ RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする