タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
刃先交換式ドリル TDX-F L/D=2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
溝長(mm)
34.5
シャンク径(Φmm)
20
注文コード
17958562
品番
TDX155F20-2
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,300
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
溝長・シャンク径
など
224
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
20
全長(mm)
98.5
溝長(mm)
34.5
質量(kg)
0.2
直径(Φmm)
15.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
タンガロイ/ Tungaloy TungDrillTwisted
参考になった