3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

刃先交換式ドリル TDX-F L/D=2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 溝長(mm)46.5 シャンク径(Φmm)25 注文コード17958666 品番TDX205F25-2
参考基準価格(税別)¥51,800 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別) 値下げ
38,980
この商品は溝長・シャンク径など224種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径(Φmm)25 全長(mm)117 溝長(mm)46.5 トラスコ品番710-5151 質量(kg)0.3 直径(Φmm)20.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy TungDrillTwisted

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする