画像準備中

刃先交換式ドリル TDX-F L/D=2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 溝長(mm)90.6 シャンク径(Φmm)40 注文コード17958937 品番TDX420F40-2
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥72,700 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は溝長・シャンク径など224種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径(Φmm)40 全長(mm)190.6 溝長(mm)90.6 トラスコ品番710-6432 質量(kg)1.6 直径(Φmm)42 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy TungDrillTwisted

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする