曜日別特売

外径用ホルダ JSDJ2CR/L-F (高圧クーラントノズル付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
勝手
適合チップひし形55°
切込み角Kr(°)93
トラスコ品番712-8525
内容量1本注文コード17960915品番JSDJ2CR1212F11-CHP
参考基準価格(税別)¥39,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
勝手適合チップひし形55°切込み角Kr(°)93クランプシステムスクリューオン式トラスコ品番712-8525RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy DoMiniTurn ver.2
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする