特性防水・防塵
材質取付ビス(バインド):ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5
仕様ノーマル型
色ブラック/ブラック
タイプNBB
使用温度範囲(℃)-40〜105
寸法H(mm)81.3
寸法a(mm)186.5
寸法D(mm)260
表面処理パネル:粉体塗装
寸法W(mm)206.3
寸法b(mm)61.5
保護等級IP68(水深1メートル 24時間)
締付トルク(N・m)1
寸法c(mm)3
材質(ガスケット)シリコンゴム
材質(ゴム足)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)1644.5
材質(パネル)アルミダイキャスト ADC12
表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装