トルシーネット付M3

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3枚) 注文コード 17971372 品番 100X230
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

飛び回る害虫を色で引き寄せ粘着でビタットキャッチします。野菜などの作物や花を害虫から守ります。ネット付と専用スティックがセットで簡単に設置できプランターに挿すことができます。鮮やかなトルシーを設置するだけで、アザミウマ類・アブラムシ類などを引き寄せ、強力な粘着力でしっかり捕獲します。農薬を使用しないため、安心・安全であるだけでなく、抵抗性のある害虫にも効果を発揮します。

寸法(mm)100×230 セット内容粘着紙・吊り下げスティック3組セット 材質(本体) 粘着剤ポリプデン 材質(ネット)ポリエチレン 用途害虫捕獲粘着紙+吊り下げスティックセット。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17971363
2020-04-11
用途:
葉物野菜や苺ネットの中に
その他業種

防虫ネットしていても、小さな虫がいつの間にか発生するので、これも購入してネットの中に設置したところ、すぐに小さなハエがくっつきました。寄せつけやすい色なのだと思います。

対象商品:
17971363
2019-06-01
用途:
野菜の害虫駆除
その他業種

テレビで、野菜の害虫駆除として同じような物を紹介していました。虫が苦手なので、効果を期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする