おこめ長持ち袋10ボックス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード17971424 品番10kg
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

とれたての美味しさまるごとパックし、酸化や虫害をシャットアウトします。玄米・白米などの穀物を長期にわたり鮮度保持します。お米を封入後、専用クリップで密閉することにより袋内の酸素をエージレスが吸収し、無酸素パックになります。お米に発生するコクゾウ虫等の害虫やカビの発生を無酸素にして防ぎます。お米の風味、おいしさを長期保存します(約1年)。専用段ボール付きで、贈答米を送るときに便利です。

用途玄米・白米などの穀物の鮮度保持。 材質(本体)紙・延伸ナイロン 寸法(幅W×高さH)(mm)490×480 容量(kg)10
注意
※おこめ長持ち袋は、本体に破損がない限りエージレスを追加または交換することで再利用できます。
※再利用される場合は、各おこめ長持ち袋専用のエージレスを別途ご購入ください。
※一度使用したエージレスは機能が衰えていますので、単独での再利用はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17971424
2020-09-17
用途:
玄米の保存
製造業

毎年、親戚が紙の米袋に保存しておりましたが、毎年7月頃から虫が発生すると悩んでましたので、使用してみます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする