AK-170 レッドステッチ・シートベルトストッパー カシムラ 17973926 AK-170 レッドステッチ・シートベルトストッパー カシムラ 17973926 AK-170 レッドステッチ・シートベルトストッパー カシムラ 17973926

レッドステッチ・シートベルトストッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード17973926 品番AK-170
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

本革調合成皮革にレッドステッチのアクセントが車内をスポーティーに演出するシートベルトストッパー。シートベルトの装着時の締め付けや体の圧迫による不快感を緩和します。ワンタッチレバーで簡単ロック&解除。ベルトの長さ調節がラクにできます。

質量(g)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×30×12
注意
※使用可能なシートベルト幅:53mmまで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする