※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋼球(精密ボール) SUJ2 ミリサイズ

(106件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 17974784 品番 0.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
直径(Φmm)0.6 材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805) 硬度HRC63〜67 相互差(μm)1 表面粗さ(μm)0.032 JIS等級G20 直径不同(μm)0.5 真球度(μm)0.5 ゲージ間隔(μm)2 ゲージS(μm)+10〜-10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 106
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-04
用途:
リヤカーの軸受けベアリング

リヤカーの車輪の軸受けベアリングに使用しました。問題なく交換できました。

2025-07-27
用途:
子供のホビー用
製造業

サイズがミリ単位ので注文しやすかったです。表面がしっかり研磨されていて写真よりきれいに見えました。磁石にくっつくので工作の幅が広がります。

2025-06-09
用途:
ガレージ・ジャッキのキャスター
小町商店 様

ガレージ・ジャッキのオーバーホール時にキャスターの玉が無かったので・・・ ホームセンター等 捜しましたがありませんでした モノタロウに有って助かりました スムーズに回るようになり使ってます ありがとうございました

2024-10-17
用途:
自動車整備のフロアジャッキのメンテナンスに使用
有限会社 中山商会 様

精度が良い鋼球なのでリリースバルブ内に使用してしっかり動作してくれました。

2人が参考にしています
2024-10-05
用途:
インパクトレンチの修理
江藤電業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

玉の大きさが道具に合ってよかった、快適に作業ができるようになった

対象商品:
40413807
2024-03-27
用途:
ガレージジャッキのメンテナンス
日比野モータース 様 (その他業種)

ガレージジャッキの自在キャスターのスラストベアリングのボール交換に使用しました。
知らぬ間に行方不明になって歯抜けになっていたので、
不足分だけ補充しようかと思ったのですが、思い切って全部交換しました。
旋回性が戻り、とても使いやすくなりました。ボールの材質に迷いましたが色々調べてこちらを選びました。

対象商品:
40413807
2024-03-26
用途:
ガレージジャッキのメンテナンス
日比野モータース 様 (その他業種)

ガレージジャッキの自在キャスターのスラストベアリングのボール交換に使用しました。
知らぬ間に行方不明になって歯抜けになっていたので、
不足分だけ補充しようかと思ったのですが、思い切って全部交換しました。
旋回性が戻り、とても使いやすくなりました。ボールの材質に迷いましたが色々調べてこちらを選びました。

対象商品:
38448277
2024-05-07
用途:
製品試験
ホシデンエフ・ディ株式会社 様 (製造業)

なかなか無いものがあり、モノタロウブランドということもあり安心感が有りました。
製品もすぐに届き、これで送料無料ならもっと利用するのにと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする