※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋼球(精密ボール) SUS440C ミリサイズ

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 17975046 品番 1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。

直径(Φmm)1 用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質SUS440C 硬度HRC58〜65 RoHS指令(10物質対応)対応 相互差(μm)1 表面粗さ(μm)0.032 JIS等級G20 直径不同(μm)0.5 真球度(μm)0.5 ゲージ間隔(μm)2 ゲージS(μm)+10〜-10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38448453
2021-01-17
用途:
農機具などのメンテナンス
農・林・水産業

オイルレスのコンプレッサーに付けました。
水抜きドレンの所に使いました。

対象商品:
38448453
2020-09-07
用途:
ケーキのオープンテーブル
自動車・二輪車・自転車関連業

SUS440Cの製品なので精度が良く回転がスムーズでした。

対象商品:
38448453
2019-09-23
用途:
自作のパチンコ
医療・福祉・介護関連業

パチンコを自作して、タマとして使用しました。綺麗な球形なので問題なく使用できました。安くて良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
40413974
2020-01-15
用途:
インパクトドライバーのチャック修理
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズはピッタリで強度も問題なく、コスパ最高です。

対象商品:
40413992
2019-01-13
用途:
バイク修理
サービス業

品物も直ぐに届きました、問題なく取付け出来ました。

対象商品:
40413983
2018-05-08
用途:
ライブスチームバルブ用
本田4輪開発センター 様

さびないステンレスなので 安心して使えますし精度もいいので 水漏れもありません。エッグからこちらにしました

対象商品:
40413931
2017-08-03
用途:
理科の実験
千葉県立佐倉高等学校 様

サイズを間違えて購入してしまったため、今回の実験では使用できませんでしたが、値段が安いので異なるサイズを買い直そうと思います。

対象商品:
40413992
2017-04-15
用途:
PCXセンタースプリングスライダーに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

製品に付属のベアリングがすぐにボロボロになったので代替品を探してました。サイズも色々あり一番近いものをチョイス。3年経った今も交換する事も無く使用してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする