GC420MXU-80L レーシングチェーン GCレーシングシリーズ MXU RK JAPAN 17978862

レーシングチェーン GCレーシングシリーズ MXU

(14件のレビュー)
取扱い終了
リンク数80L
サイズ420
内容量1本注文コード17978862品番GC420MXU-80L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,360

モトクロス・エンデューロレース専用チェーン。
Uシールを採用しノンシルチェーンと同程度の幅、重量ながら長寿命。

サイズ420リンク数80L適合排気量(cc)50~150ゴールドタイプU
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※CRF50F・CRF70F・RM60・RM65・KX60・KX65は、エンジンやチェーンガイドに干渉する為適応外。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17978862GC420MXU-80L50073706420MXU2-80L_ゴールドGC420MXU-80L レーシングチェーン GCレーシングシリーズ MXU RK JAPAN 50073706レーシングチェーン GCレーシングシリーズ MXURK JAPAN1本
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: オートバイ整備
自動車・二輪車・自転車関連業

リピートでの購入です、Oリングに切れもなく安定しているので気に入っています。

対象商品 : 17978914
2021-11-17
用途: モトクロスレースに使用

420サイズで唯一のシールチェーンで、モトクロス、エンデューロの使用しても
伸びが少なく、耐久性には満足しています。
ただ、ジョイントかクリップしかなく、走行中に削れてチェーン切れを起こしてしまう危険性があるのが不満です。
420サイズのカシメジョイントの発売を希望します。

1が参考にしています
対象商品 : 17979045
2022-01-03
用途: モトクロス

毎週の練習でもスチールスプロケットと併用で1年は持ちます。
ノンシールとアルミスプロケットでは半年も持たないので。

1が参考にしています
2022-02-17
用途: モトクロッサーのチェーンに使用
東海麗神愚

伸びが少ないの長めにセットしてホイールベースを長めに設定できます。
調整頻度がノンシールチェーンの半分で済む。

対象商品 : 17978993
2020-03-07
用途: セロー225に使用
医療・福祉・介護関連業

普通のシールチェーンと比較して、かなり軽く、フリクションも少ないです。もちろん、ノンシールよりロングライフが期待出来そうなので、次回もこれを使う予定です。

2が参考にしています
対象商品 : 17978993
2020-03-08
用途: 純正チエーンからの交換。
製造業

見た目もグッド、価格もよし、いつまで持つか楽しみです。

対象商品 : 17978905
2019-04-23
用途: YZ65に使用
渡辺空調サービス業

420サイズで唯一のシールチェーン?耐久性が良いのでリピートです。

対象商品 : 17979045
2018-06-11
用途: バイク用

使用して約1年、数レース、練習に使ってますが、まだいけそう。
耐久性は有ると思います。
チェーン単体ではシールチェーンなので固く感じるが、付ければフリクションも特に感じない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの種類とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain_type/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする